Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1216 Pendelkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 1216 Pendelkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
SKF 1216 Pendelkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
SKF 1216 Pendelkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072290
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
SKF 1216 Pendelkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 26 mm
Gewicht 165 kg
EAN 7316576605390
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 1216 ID 80mm AD 140mm Breite26mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1216
Werksnummer:
10006741
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.