Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6217 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6217 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
SKF 6217 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
SKF 6217 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073630
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6217-Z
EAN/GTIN:
     7316577738462
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6217 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Innen 85 mm
Außen 150 mm
Breite 28 mm
Gewicht 1779 kg
EAN 7316577738462
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung einseitige Abdeckung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6217 -Z ID 85mm AD 150mm Breite28mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6217-Z
Werksnummer:
10052062
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,779000
Gewicht brutto Kg:
1,779000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 64,19*
€ 74,69*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 66,65*
€ 76,97*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 66,37*
€ 79,19*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 74,88*
€ 87,03*
1
€ 3,19*
ab € 82,65*
€ 96,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0191055170000
ab € 48,1872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.