| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076125 Herst.-Nr.: 608 LLBC3/5K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN 608 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER Innen 8 mm Außen 22 mm Breite 7 mm Gewicht 0,012 kg EAN 4547359552171 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Stromisolierung keine Käfig Stahlblechkäfig Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Befettung Hochtemperaturfett Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
NTN 608 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 608 LLBC3/5K | Werksnummer: | 10102443 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,69* | € 3,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,71* | € 4,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|