Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 23120 EMW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 165 mm Breite52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 23120 EMW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 165 mm Breite52 mm
NTN 23120 EMW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 165 mm Breite52 mm
NTN 23120 EMW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 165 mm Breite52 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080498
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23120 EMW33
EAN/GTIN:
     k.A.
NTN 23120 EMW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 165 mm Breite52 mm
Innen 100 mm
Außen 165 mm
Breite 52 mm
Gewicht 4485 kg
EAN 3413521059124
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Messingkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23120 EMW33 ID 100mm AD 165mm Breite52mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23120 EMW33
Werksnummer:
10137181
Länge netto mm:
1,77
Breite netto mm:
1,70
Höhe netto mm:
0,68
Gewicht netto Kg:
4,485000
Gewicht brutto Kg:
4,485000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.