Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 23126 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 210 mm Breite64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 23126 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 210 mm Breite64 mm
NTN 23126 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 210 mm Breite64 mm
NTN 23126 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 210 mm Breite64 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081504
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23126.EAW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN 23126 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 210 mm Breite64 mm
Innen 130 mm
Außen 210 mm
Breite 64 mm
Gewicht 8535 kg
EAN 3413521058981
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23126 EAW33 ID 130mm AD 210mm Breite64mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23126.EAW33
Werksnummer:
10137188
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
8,535000
Gewicht brutto Kg:
8,535000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.