Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22310 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22310 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
NTN 22310 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
NTN 22310 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081536
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22310 EMW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN 22310 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 40 mm
Gewicht 1855 kg
EAN 3413521061011
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Messingkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22310 EMW33C3 ID 50mm AD 110mm Breite40mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22310 EMW33C3
Werksnummer:
10137088
Gewicht netto Kg:
1,855000
Gewicht brutto Kg:
1,855000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.