Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22312 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22312 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
NTN 22312 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
NTN 22312 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081617
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22312 EAW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN 22312 EAW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
Innen 60 mm
Außen 130 mm
Breite 46 mm
Gewicht 2855 kg
EAN 3413521060892
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22312 EAW33 ID 60mm AD 130mm Breite46mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22312 EAW33
Werksnummer:
10137095
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
2,855000
Gewicht brutto Kg:
2,855000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.