Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 62/22 LLU/5K RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 62/22 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 62/22 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 62/22 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083788
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/22 LLU/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 62/22 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
Innen 22 mm
Außen 50 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,117 kg
EAN 4547359766257
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Befettung Hochtemperaturfett
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 62/22 LLU/5K RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62/22 LLU/5K
Werksnummer:
10147344
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
754
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 8,21*
1 Tag
756
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.