Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Satz ∙ V2414N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
V2414N
Artikel-Nr.:
     1971-V2414N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2414N
EAN/GTIN:
     4047728056434
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Innen Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
46 Stück
Schluesselworte Synonyme TBS:
Hex | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube
Schluesselworte:
Knarrenkasten | Ratschenkasten | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Nusskasten | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Vierkant Antrieb 6,3 mm (1/4 Zoll) | Hex | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | V2414
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
470 Steckschlüssel Systeme 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gewicht Export Gramm:
1303 g
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge:
46
Artikelpreis 2024:
73.95 €
Lieferumfang:
V2413N | V2415N | V2416N | V2417N | V2418N | V2419N | V2420N | V2421N | V2422N | V2423N | V2424N | V2425N | V2426N | V2427N | V2428N | V2429N | V2430N | V2431N | V2432N | V2433N | V2434N | V2435N | V2436N | V2437N | V2438N | V2439N | V2440N | V2441N | V2442N | V2443N | V2444N | V2445N | V2446N | V2447N | V2071 | V2453N | V2455N | V2456N | V2457N | V2454N | V2458N | V6014
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten vigor, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,62*
€ 40,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,64*
€ 40,80*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 35,41*
€ 47,21*
6 Tage
3
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 48,18*
Lager 1971
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,61*
€ 48,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.