Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55929 - Einschraub-Widerstandsthermometer (DIN) mit Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 460mm, Einbaulänge 00055929
Widerstandsthermometer 460mm, Einbaulänge 00055929
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000059
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     55929
EAN/GTIN:
     4053877012603
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Einsteck-Widerstandsthermometer für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen. Das Thermometer mit verschiebbarem Anschlagflansch und Anschlusskopf Form B (M24 x 1,5) darf in Verbindung mit DIN EN 14597 (DIN 3440) geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Das Doppel-Thermometer 2x P100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -170 bis +700 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Umgebungstemperaturen bis 100 °C stand. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 15 x 500 mm besteht aus Edelstahl X 6 CrNiMoTi 17 12 2. Die Einbaulänge ist mit einem Bereich von 50 bis 460 mm definiert. Diese Widerstandsthermometer sind für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien (Luft) bestimmt. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau., Herstellernummer: 55929
Weitere Suchbegriffe: JUMO, FLANSCH, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,26*
€ 439,50*
Frei Haus
ab € 391,30*
€ 442,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 407,48*
€ 472,59*
Frei Haus
ab € 426,83*
€ 494,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,57*
€ 553,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,49*
€ 493,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.