Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60000220 - Einbauthermostat als TR, Regelbereich 0+200°C,Fernleitung 2000mm/Cu u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler 0-200°C,Fernleit.2m 60000220
Temperaturregler 0-200°C,Fernleit.2m 60000220
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000851
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000220
EAN/GTIN:
     4053877007296
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Einbauthermostat EM als 1- poliger Temperaturregler mit einem Regelbereich von 0 bis +200°C und einer Fernleitung von 2000mm Länge aus Kupfer, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Sollwertstellers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt im oberen Drittel der Skala +/-1,5%. Die Schaltpunktgenauigkeit bezieht sich auf den Skalenumfang. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm und einer Länge von 113mm aus Kupfer, die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 2,5% vom Skalenumfang. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V AC. Gehäusebefestigung erfolgt serienmäßig mit zwei Schrauben M3 x 22. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und findet Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Kunststoffindustrie, Labor- und Klimaschränke, Apparate- und Ofenbau., Herstellernummer: 60000220
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, JUMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,05*
€ 142,13*
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 147,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,83*
€ 155,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,20*
€ 185,03*
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 185,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002447
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002451
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002454
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002456
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002457
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002466
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002468
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003094
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003095
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.