Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60000492 - Einbauthermostat als TR, Regelbereich 0+50°C,Fernleitung 1000mm/Cu un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler 0-50°C,Fernleit.1m 60000492
Temperaturregler 0-50°C,Fernleit.1m 60000492
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000862
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000492
EAN/GTIN:
     4053877007210
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Einbauthermostat EM als 1- poliger Temperaturregler mit einem Regelbereich von 0 bis +50°C und einer Fernleitung von 1000mm Länge aus Kupfer, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Sollwertstellers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt im oberen Drittel der Skala +/-1,5%. Die Schaltpunktgenauigkeit bezieht sich auf den Skalenumfang. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm und einer Länge von 283mm aus Kupfer, die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 2,5% vom Skalenumfang. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V AC. Gehäusebefestigung erfolgt serienmäßig mit zwei Schrauben M3 x 22. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und findet Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Kunststoffindustrie, Labor- und Klimaschränke, Apparate- und Ofenbau., Herstellernummer: 60000492
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, JUMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,38*
€ 133,44*
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 139,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,00*
€ 147,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,38*
€ 175,27*
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 175,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.