Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Artikel
picoPSU-120-WI-25V DC/DC PC ATX Netzteil (Lüfterlos, 120 Watt)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-763
Hersteller:
Mini-box
Herst.-Nr.:
picoPSU-120-WI-25V
EAN/GTIN:
0613165213439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
- 120 Watt
- Maße : 33 x 45 x 25 mm
- Power Input : 12-25V DC
- Stromanschlüsse : 1x Floppy, 1x SATA, 1x 3.5" HDD
- Long Life, Solid Polymer Caps (Made in Japan)
Kompaktes Design, weniger Kabel. Das picoPSU-120-WI-25 ist das kleinste Snap-In-Netzteil (12-25 V ATX). Die picoPSU ist mit einer ganzen Reihe von Mini-ITX-Motherboards sowie normalen Boards kompatibel. Das picoPSU-120-WI-25 bietet eine kühle, leise Spitzenleistung von 120 Watt für kleine PC-Designs mit einer einzigen 12-25V Stromquelle.
Durch den Einsatz der zum Patent angemeldeten HyperWatt™ -Technologie bietet picoPSU-120-WI-25 eine beeindruckende Menge an Leistung bei relativ geringem Platzbedarf. PicoPSU-120-WI-25 bietet gegenüber herkömmlichen Netzteilen mehrere entscheidende Vorteile:
- Sehr klein, ermöglicht ultra-kompakte PCs und Slim Server Gehäuse
- Passend für jedes Motherboard mit einem 20- oder 24-Pin-ATX-Anschluss
- 100% leise, lüfterlos, keine beweglichen Teile
- Benötigt nur eine 12-25V Stromquelle
- Perfekte Wahl für Fahrzeug- oder Solar-Computing
- Hocheffizientes Design, produziert kaum Abwärme.
Kleine Computerprojekte beginnen mit kleinen Netzteilen. PicoPSU-120-WI-25 ist eine entscheidende Schlüsselkomponente für die ultimative Power-Lösung für allgemeine Computerplattformen. Der PicoPSU-120-WI-25 ist ein vollständig ATX-kompatibles Netzteil und eignet sich daher hervorragend für jedes leise, lüfterlose und kleine 12-25V-DC-DC-Netzteil für ATX-PCs.
Platz reduzieren: Beseitigen Sie 20 unnötige Drähte, indem Sie den ATX-Anschluss des Motherboards direkt anschließen. Der 12-25-V-DC / DC-ATX-Wandler picoPSU-120-WI-25 wurde von Grund auf für ATX-Boards mit kleinem Formfaktor konzipiert. Dadurch können Gehäuseentwickler Platz sparen, ohne den Strombedarf zu beeinträchtigen.
Coole Leistung: Das picoPSU-120-WI-25-Gleichstrom-Gleichstrom-ATX-Netzteil arbeitet mit nur 12-25 V und liefert eine Spitzenleistung von 120 Watt. picoPSU bietet ausreichend Leistung (über ATX-Stecker und HDD-Kabelbaum) für die CPU und die gesamte Peripherie.
100% leise: Das picoPSU-120-WI-25 Mini-Netzteil ist eine 100% leise lüfterlose Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Lösung. Keine Lüfter, kein Rauschen, nur Strom für kleine und leise PCs.
picoPSU-120-WI ist ein vollständig kompatibles DC-DC-ATX-PC-Netzteil.
Der picoPSU-120-WI-25 ATX DC-DC-Wandler ist sehr klein und misst nur 31 x 45 x 20 mm. Er ist etwa so groß wie zwei AA-Batterien. PicoPSU-120-WI-25 ist auch mit 1U ServerRack kompatibel.
3 Jahre Garantie
Für picoPSU Netzteile gewährt Ihnen CarTFT.com e.K. 3 Jahre Garantie innerhalb der Europäischen Union ab Datum des Kaufs. In diesem Zeitraum werden wir einen berechtigten Garantieanspruch nach Ermessen entweder durch Reparatur oder Austausch beheben. Die gewährte Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, Einwirkung von Chemikalien oder höhere Gewalt verursacht werden sowie bei Eingriffen oder Reparaturen durch Sie oder Dritte. Im Garantiefall senden Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung ausreichend frankiert an CarTFT.com e.K., Hauffstrasse 7, D-72762 Reutlingen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mängel am Produkt werden durch diese Garantie nicht begründet. Durch die Erbringung von Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Produkt weder verlängert, noch neu in Gang gesetzt.
Weitere Informationen:
Stromanschlüsse:
1x 5.25" Stromstecker, 1x 3.5" Stromstecker, 1x SATA,
Maße (Gehäuse):
30 x 44.5 x 20 mm (1U)
DC-Anschluss:
2,5 x 5,5 x 10 mm
Arbeitstemperatur:
-40°C bis +65°C
Gewicht:
70 Gramm , (35g ohne Kabelpeitsche) | 0.1 kg
Effizienz:
95%
5V:
6A Max Load, 8A Peak Load
5VSV:
1.5A Max Load, 2A Peak Load
3.3V:
6A Max Load, 8A Peak Load
12V:
6A Max Load, 8A Peak Load
Max Load:
120W
-12V:
0.1A Max Load, 0.1A Peak Load
Lieferumfang ::
- picoPSU-120-WI-25 ATX Netzteil
Lieferumfang : 2:
(12V AC/DC Adapter nicht im Lieferumfang ! Erhältlich über unseren Shop), z.b. 120W Adapter (230V AC)
... >
Komponenten
>
Stromversorgung
>
PicoPSU
Weitere Suchbegriffe:
pc netzteil btx
,
computer-netzteil
,
pc netzteil 120watt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,15*
€ 69,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,49*
€ 67,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,24*
€ 56,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC Netzadapter (12V, 10A, 120W)
CarTFT.com
CTF-1030
ab € 26,98*
Zubehör
AC Netzadapter (12V, 5A, 60W)
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,17*
Zubehör
AC Netzadapter (12V, 7A, 84W)
CarTFT.com
CTF-702
ab € 23,02*
Zubehör
PCI Slotblech f. PicoPSU DC-Buchse
CarTFT.com
CTF-1855
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen