Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter für Sensor Bins, Simplehuman, VB 013435, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzadapter für Sensor Bins, Simplehuman, VB 013435, Schwarz
Netzadapter für Sensor Bins, Simplehuman, VB 013435, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-10012728
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     10012728
EAN/GTIN:
     0838810012728
Netzadapter für Sensor Bins, Simplehuman, VB 013435, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0838810012728
Intrastat-Code: 85098000
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,200 kg
Verpackung Länge: 60 mm
Verpackung Breite: 155 mm
Verpackung Höhe: 115 mm
Versandkarton Länge: 330 mm
Versandkarton Breite: 360 mm
Versandkarton Höhe: 140 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 42,95*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 44,18*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.