Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisart® NML Spritzenvorsatzfilter 17593----------Q, 1.2 µm Netzmittel-freies Celluloseacetat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123592/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123592/full/Sartorius-Logo.jpg
Minisart® NML Spritzenvorsatzfilter 17593----------Q, 1.2 µm Netzmittel-freies Celluloseacetat
Artikel-Nr.:
     2102-17593----------Q
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     17593----------Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Minisart® NML Spritzenvorsatzfilter 17593----------Q, 1.2 µm Netzmittel-freies Celluloseacetat

Minisart® NML mit Netzmittel-freiem Celluloseacetat (SFCA) ist die beste Wahl für alle wässrigen Lösungen und Öle mit einem pH von 4 - 8. Typ 17593 mit einer Porengröße von 1.2 µm kann zur Partikel, Hefezellen und Plättchen Entfernung verwendet werden und hat einen Luer Lock Ausgang. Ausführung Q ist unsteril im Beutel verpackt. Einheiten können mit Gammabestrahlung oder EO sterilisiert werden.

Unsterile Minisart® NML Spritzenvorsatzfilter sind in Großpackungen erhältlich. Das reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung immer dann, wenn die Applikation die Klarfiltration oder Zellentfernung unter unsterilen Bedingungen erlaubt. Das Gehäuse ist aus dem Acrylgranulat MBS (Methacrylat-butadien-styrol) hergestellt, welches eine begrenzte Kompatibilität mit Alkoholen hat, aber frei von Phthalaten ist und den Plastikklassentest VI besteht. Es ist klebbar, z.B. an Schläuche, was eine Assemblierung und Sterilisation seitens des Kunden ermöglicht. Die SFCA Membran ist in vielen Porengrößen erhältlich und fest mit dem Gehäuse verbunden, was eine bidirektionale Verwendung möglich macht. Das, kombiniert mit der sehr niedrigen unspezifischen Bindungscharakteristik dieser Membran, macht sie zur perfekten Wahl für Biomolekül-Lösungen. Großpackungen für weniger Abfall PVC-frei Klebbar, z.B. an Schläuche Bidirektionale Verwendung möglich Sehr geringe unspezifische Bindung Viele Porengrößen erhältlich

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, satorius spritzen-vorfilter, spritzen vorfilter, spritzenfilter 1,2 µm, MinisartCA_1 2µm_28mm_nsterile_500p Spritzen-Vorfilter Spritzenfilter Spritzenvorsatzfilter Spritzenvorsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Paket
€ 12,95*
ab € 521,02*
€ 590,74*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 676,33*
€ 761,62*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 707,45*
€ 879,42*
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.042,00*
€ 1.158,60*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,62*
€ 906,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,56*
€ 899,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,26*
€ 871,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,11*
€ 849,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.