Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Box, VB 206800, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120650/full/8016728036674-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120650/full/8016728036674-002-01.jpg
Recycling-Box, VB 206800, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-28036674
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     28036674
EAN/GTIN:
     8016728036674
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Recycling-Box, VB 206800, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8016728036674
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: IT
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,750 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,045 m3
Versandkarton Länge: 565 mm
Versandkarton Breite: 325 mm
Versandkarton Höhe: 490 mm
Stücke pro Palette: 28

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,04*
€ 46,83*
12 Tage
12
€ 4,95*
ab € 34,99*
€ 46,83*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 36,07*
€ 48,05*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,24*
€ 54,77*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.