Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rejoice Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 923800, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rejoice Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 923800, Weiß
Rejoice Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 923800, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31059027
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31059027
EAN/GTIN:
     8713631059027
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Rejoice Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 923800, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631059027
Intrastat-Code: 73102990
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,580 kg
Verpackung Länge: 470 mm
Verpackung Breite: 300 mm
Verpackung Höhe: 680 mm
Stücke pro Palette: 16

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
105
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 92,02*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 68,37*
€ 92,02*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 70,42*
€ 94,81*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.