Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-line Wandgarderobe 1, magnetisch, VB 184033, Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122003/full/8713631184033-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122003/full/8713631184033-002-01.jpg
Pro-line Wandgarderobe 1, magnetisch, VB 184033, Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31184033
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31184033
EAN/GTIN:
     8713631184033
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Pro-line Wandgarderobe 1, magnetisch, VB 184033, Grau, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631184033
Intrastat-Code: 83025000
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,360 kg
Verpackung Länge: 103 mm
Verpackung Breite: 271 mm
Verpackung Höhe: 445 mm
Stücke pro Palette: 165

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Garderobenleiste Garderobenleisten Kleiderhakenleiste Wandgarderobe Wandgarderobenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 40,57*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 60,83*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.