Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aria Tritt-Mülleimer rund 35 Liter, EKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aria Tritt-Mülleimer rund 35 Liter, EKO
Aria Tritt-Mülleimer rund 35 Liter, EKO
Artikel-Nr.:
     2102-31192038
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31192038
EAN/GTIN:
     8713631192038
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Aria Tritt-Mülleimer Rund 35 Liter, Eko

Treteimer aus mattem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und gedämpftem Deckel aus Kunststoff. Enthält keinen inneren Eimer, was eine besonders große Kapazität bedeutet. Der breite Rand und der eingebaute Abfallbeutel-Fixierer halten den Abfallbeutel sauber an Ort und Stelle und außer Sicht. Wenn Sie die Felge nach oben legen, bleibt der Deckel offen und der Abfallbehälter kann leicht gereinigt oder der Abfallbeutel gewechselt werden.
Modell: VB 922035
Farbe: Matt Edelstahl
Artikelnummer: 8713631192038
Bestellnummer: 31192038
Abmaße: B 300mm L 364mm H 631mm
Menge: 1
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 54,57*
€ 73,53*
11 Tage
186
€ 4,95*
ab € 54,59*
€ 73,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 56,26*
€ 75,81*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.