Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETman, VB 716517, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETman, VB 716517, Weiß
PETman, VB 716517, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31716517
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31716517
EAN/GTIN:
     8713631716517
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
PETman, VB 716517, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631716517
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: Nederland
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 9,760 kg
Stücke pro Palette: 8

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 355,28*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 341,97*
€ 440,36*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.