Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter Typ SGU SGU 50, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter Typ SGU SGU 50, feuerverzinkt
Spänebehälter Typ SGU SGU 50, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4479-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462025103
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Eigenschaften

  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Öl- und wasserdicht

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 150 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 200 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 495 mm
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462025103
  • Eigengewicht 151 kg
  • Länge 1440 mm
  • Breite 780 mm
  • Höhe 680 mm
  • Versand-Länge 1440 mm
  • Versand-Breite 800 mm
  • Versand-Höhe 810 mm
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 725 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Inhalt 0.50 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,36*
€ 1.116,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,83*
€ 1.133,34*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,34*
€ 1.150,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,86*
€ 1.180,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,89*
€ 1.185,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,90*
€ 1.369,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,66*
€ 1.363,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,05*
€ 1.329,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,50*
€ 1.307,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,34*
€ 1.291,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
KRANÖSEN
€ 30,795*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
€ 239,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.