Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluftreiniger Sterylis Basic 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumluftreiniger Sterylis Basic 800
Raumluftreiniger Sterylis Basic 800
Artikel-Nr.:
     2102-69800
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     69800
EAN/GTIN:
     4059395035629
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Raumluftreiniger Sterylis Basic 800

  • Max. empfohlenes Raumvolumen 800 m³
  • Kombination aus Filtersystem und Desinfektion mittels UV-C-Technologie
  • Lufteinlassfilter aus synthetischem Vlies
  • Luftauslassfilter mit Aktivkohle beschichtet
  • Scheidet kleinste Partikel wie Pollen und Feinstaub nahezu vollständig ab
  • UV-Lampe zur Sterilisation, 9000 h Lebensdauer
  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Benutzerfreundlich und wartungsarm
  • Kompakte Bauweise
  • Mobil einsetzbar, mit Griff
  • Rollengestell für leichte Mobilität, mit Festellrädern vorne
  • Anschlußfertig mit 3 m Netzkabel
  • Betrieb in drei verschiedenen Betriebsmodi möglich:
  • Betrieb im Standardmodus UV-C Desinfektion und Filter Lüfterleistung 780 m³/h Luftschallemission 56 dB
  • Betrieb im Leisemodus mit UV-C Desinfektion und Filter Lüfterleistung 640 m³/h Luftschallemission 53 dB
  • Betrieb im Filtermodus ohne UV-C Desinfektion Lüfterleistung 780 m³/h Luftschallemission 56 dB
  • Entspricht der DIN TS 67506 "Entkeimung von Raumluft mit UV-Strahlung"

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Lüftung Raumluftreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.479,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.818,90*
€ 6.924,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.742,16*
€ 6.833,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.554,71*
€ 6.610,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.479,26*
€ 6.520,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.