Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picus® elektronische Pipette, 1 Kanal, 0,2 - 10 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25735/full/LH-ePipPicus-11149-RGB-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25735/full/LH-ePipPicus-11149-RGB-1.jpg
Picus® elektronische Pipette, 1 Kanal, 0,2 - 10 µl
Artikel-Nr.:
     2102-735021
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     735021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Picus® elektronische Pipette, 1 Kanal, 0,2 - 10 µl

Genießen Sie Ihre Arbeit mit Picus®! Die ausgefeilte und ergonomische Bauweise der Pipette reduziert Ihr RSI-Risiko. Dank der vollelektronischen Bedienung erreichen Sie maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit Ihrer Ergebnisse.

Mit dem ausgefeilten und ergonomischen Design sowie der vollelektronischen Bedienung erleichtert Ihnen die Picus® Ihre tagtägliche Arbeit und reduziert damit das Risiko einer Erkrankung am RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury). Die ausgefeilte Technologie, die elektronische Bremse und das Kolbensteuerungssystem garantieren genaue und präzise Pipettierergebnisse, unabhängig vom Anwender. Durch die Vorgabe einzelner Pipettierschritte erhöht der einzigartige Mikrotiterplatten-Tracker die Verlässlichkeit beim Befüllen der Platten. Die wiederholte Ausblasfunktion erleichtert das Dispensieren bis zum allerletzten Tropfen Ihrer Probe, selbst bei viskosen Flüssigkeiten. Die intuitive Benutzeroberfläche ist in fünf Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Chinesisch. Picus® gibt es als Einkanalpipette in einem Volumenbereich von 0,2 bis 10.000 µl und als Mehrkanalpipette mit 0,2 bis 1.200 µl. Besonders leichtes und kompaktes Design für höchsten Bedienkomfort Eine praktisch angeordnete Bedientaste und ein mit einer federleichten Berührung auslösender elektronischer Spitzenabwurf minimieren die aufzubringende Muskelkraft beim Pipettieren Die elektronische Kolbensteuerung sowie die elektronische Bremse garantieren benutzerunabhängige Pipettierergebnisse Der einzigartige Mikrotiterplatten-Tracker erhöht die Verlässlichkeit beim Befüllen der Platten Eine umfangreiche Auswahl an Pipettiermodi ermöglicht es Ihnen, verschiedene Liquid-Handling-Aufgaben einfach und schnell auszuführen

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: elektronische Mikroliterpipette, Elektronische Mehrkanalpipette, Mehrkanalpipette elektronisch, einkanalpipette elektronisch, Einkanalpipette elektronisch elektronische Einkanalpipette elektronische Mikroliterpipette Elektronische Mehrkanalpipette Mehrkanalpipette elektronisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,68*
€ 989,68*
Frei Haus
ab € 879,79*
€ 989,70*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,68*
€ 1.177,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,69*
€ 1.162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,32*
€ 1.104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,18*
€ 1.083,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,68*
€ 1.045,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.