| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-10487 Herst.-Nr.: CEMO-10487 EAN/GTIN: 4052886333570 |
| |
|
| | |
| ECO-1 Set, bestehend aus: Motor 230 V, 450 W; Pumpwerk PP, Welle A2, Dichtung Viton; 2 m PVC Schlauch, DN 19, Zapfpistole PP/FPM/A2, für IBC, Tauchtiefe 1200 mm, Förderstrom 140 l/min, Druck 1,0 bar, Dichte 1,8 kg/l Elektrische Fass- und IBC-Pumpen, komplettes Pumpenset ECO-1 für flüssige Chemikalien - Motor 230 V - Drehzahl in fünf Stufen wählbar - dichtungsloses Pumpwerk - leicht zu reinigen - kurzer Trockenlauf möglich - Schnellverschlusskupplung - mit Adapter S 70 x 6 im Set für Fässer - mit Adapter 2" BSP im Set für IBCs Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe tauchtiefe 1200mm, adblue betankungsset, cemo fasspumpe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,21* | € 509,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,43* | € 529,33* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,98* | € 656,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 666,20* | € 769,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|