Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Infektionsschutzscheibe
>
Artikel
Infektionsschutzscheibe konvex zum Aufstellen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-CS-80x100
Hersteller:
Dancop
Herst.-Nr.:
CS-80x100
EAN/GTIN:
4250912396067
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Infektionsschutzscheibe konvex zum Aufstellen
Art.Nr. CS-80x100
Flexibler Einsatz durch verschiedene Varianten Die Spuckschutzscheiben sind in 3 unterschiedlichen Varianten erhältlich und können ohne Bohrlöcher schnell und flexibel eingesetzt werden. Dieser mobile Hygiene-Spuckschutz reduziert das Risiko einer Tröpfchenübertragung / Tröpfcheninfektion z.B. bei COVID-19 (Corona Virus) o.ä. durch die Wirkung als Hustenschutz, Niesschutz und Spuckschutz und der unmittelbaren Verteilung von Aerosolen.Komfort durch sicheren Stand der Schutzscheibe und große Öffnung zum durchreichen Eine Durchreiche am unteren Rand der Plexiglasscheibe ermöglicht den problemlosen Austausch von Geld oder Dokumenten. Die konvex geformte Bauweise in Kombination mit den im Lieferumfang enthaltenen Standfüßen ermöglicht einen sicheren Stand. Das Material Acryl, auch Plexiglas genannt, ist leicht und bruchsicher.
Höhe 805 mm, Länge 1005 mm, Breite 275 mm, Gewicht 3,3 kg
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Betrieb
>
Absperrung und Markierung
>
Absperrung
Weitere Suchbegriffe:
Kontaminationsschutz Thekenscheibe
,
Nießschutz Trennwand
,
Sicherheitsscheibe Plexiglas
,
Theken-Schutzscheibe
,
Virenschutzwand
,
nießschutz trennwand
,
Absperrtechnik
,
Befestigungen
,
Halterungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.