Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016760030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784106610
EAN/GTIN:
     4317784106610
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Alu < 8% Si:
17
Alu > 8% Si:
17
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
3,5
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Schaft-Vierkant:
2,7
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 371, Format, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, DIN371, Einschnittgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016760030, 16760030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,72*
3 Tage
297
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,45*
4 Tage
260
1
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,64*
2 Tage
220
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,73*
Lager 214
225
1
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.