Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER20 12-11mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER20 12-11mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 12-11mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 12-11mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 12-11mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 12-11mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031380034
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726696
EAN/GTIN:
     4317784726696
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 20 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
31,5 mm
D:
21 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzange 0,5 mm, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031380034, 31380034
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,65*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,01*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 12,02*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,07*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 8,39*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.