| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035780109 Herst.-Nr.: 13625160070 EAN/GTIN: 4054631170775 |
| |
|
| | |
| Spannzangensatz GERC-HP und HPD Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO P. Alle Spannzangen sind mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. Weitere Informationen: | | Satzinhalt: | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 | Spannbereich-Ø: | 4–16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PSK Spannzangenfutter, Spannzangenfutter PSK, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzangen-Sätze, Spannzangensatz, spannzangensatz fahrion, spannfutter er din 69880, 6499, Präzisions-Spannzangen-Satz, Präzisionsspannzangen, Spannzangen, ER25, Spannzangem, Satz, Präzisions-Spannzangen, 3578, DIN6499, HP-Spannzangen, HPD25, DIN, Fahrion, HP25, 6499B, DIN6499B, ER-Spannzangen, HPD, Spannzange, Spannzange ER, 3035780109, 35780109 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,30* | € 377,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 330,29* | € 383,83* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,25* | € 384,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,24* | € 390,16* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,91* | € 409,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|