Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange DIN6343 0173E 210 Querrillen FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckspannzange DIN6343 0173E 210 Querrillen FAHRION
Druckspannzange DIN6343 0173E 210 Querrillen FAHRION
Druckspannzange DIN6343 0173E 210 Querrillen FAHRION
Druckspannzange DIN6343 0173E 210 Querrillen FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3036150055
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128012100
EAN/GTIN:
     4054631006449
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querrillen
Bohrung:
21 mm
L:
94 mm
K:
60 mm
F:
48 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, glatt, Präzisions-Spannzange, 6343, DIN, Fahrion, rund, 173, Druckspannzange, 173E, 3615, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6343, 3036150055, 36150055
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 51,25*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 40,01*
€ 51,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,05*
€ 51,66*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 40,80*
€ 53,78*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.