| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3050540100 Herst.-Nr.: 4317784348805 EAN/GTIN: 4317784348805 |
| |
|
| | |
| Drehteller für Parallelschraubstock Heavy Duty Drehteller, stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Zum Drehen des Schraubstocks um 360°. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | für Backenbreite: | 100 mm | Marke: | FORMAT | Lochabstand: | 58 x 72 mm | Loch-Ø: | 10 mm | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Dreh-Teller, für, Schraubstock, Schraubstock-Drehteller, FORMAT, Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, Parallel-Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehör, Zubehör Parallelschraubstöcke, 3050540100, 50540100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,33* | € 38,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,70* | € 40,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,79* | € 40,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,57* | € 42,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,59* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|