Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel Universal S+B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Schaltschrankschlüssel Universal S+B
Artikel-Nr.:
     214-3055880005
Hersteller:
     Schünke + Bockmühl
Herst.-Nr.:
     400172
EAN/GTIN:
     4030884001721
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel Universal Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Mit Außenvierkant 6 mm, Außenvierkante 7–8 mm, Außendreikante 7 und 9 mm, Doppelbart 3–5 mm.
Weitere Informationen:
Maße:
72 x 72 mm
Marke:
S+B
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kreuzform, SuB, Universal, Schlüssel, Kreuzschlüssel, Schaltschrank-Schlüssel, Universal-Schlüssel, QR4028533, 4030884001721, 3055880005, 55880005
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
480
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,57*
3 Tage
480
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 12,10*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 9,47*
€ 12,24*
3 Tage
549
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 12,35*
Lager 214
315
1
€ 4,30*
ab € 9,92*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,57*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,16*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 8,58*
Ähnlich
k.A.
877723
ab € 6,87*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.