Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon rot 280x4,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon rot 280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon rot 280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon rot 280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056910025
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491028
EAN/GTIN:
     8014748302816
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot pe
kabelbinder
kabelbinder rot
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
4,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
76 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, Kabel-Binder, 8014748302816, 3056910025, 56910025
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
354
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,30*
7 Tage
354
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,32*
2 Tage
354
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,38*
Lager 214
372
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,94*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,94* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.