Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3060250070
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 L 7
EAN/GTIN:
     4018754000210
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
7,0 mm
Außen-Ø:
10,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Nuss 1/4", Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 3060250070, 60250070
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,74*
5 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 12,40*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 9,45*
€ 12,45*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 12,45*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010012
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,05*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000821017
ab € 1,04*
Ähnlich
Stahlwille
01020010
ab € 9,52*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,43*
Ähnlich
Stahlwille
01020008
ab € 8,97*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,88*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,98*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.