Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3060250100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 L 10
EAN/GTIN:
     4018754000241
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
10,0 mm
Außen-Ø:
14,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Nuss 1/4", Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 3060250100, 60250100
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,05*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 12,69*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 9,70*
€ 12,74*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 12,74*
Lager 214
64
1
€ 4,30*
ab € 10,05*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010012
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,05*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000821020
ab € 1,04*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,43*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,24*
Ähnlich
Stahlwille
01020008
ab € 8,97*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,88*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,98*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.