| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061080500 Herst.-Nr.: 4317784639781 EAN/GTIN: 4317784639781 |
| |
|
| | |
| Adapter-Garnitur Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelarretierung. Lieferung in robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8" 1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 1/2" 1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4" 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8" Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-teilig 125 x 88 x 46,5 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter-Garnitur, Steckschlüsseleinsatz-Adapter, Adaptersatz, Adapter, Reduzierstück, Vergrößerungsstück-Satz, 3061080500, 61080500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,61* | € 17,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,70* | € 17,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 19,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,57* | € 21,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 16,09* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|