| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065910040 Herst.-Nr.: PB 5548 EAN/GTIN: 7610733273812 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-teilig PB 5548 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, pb swiss tools schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 3-tlg, phillips-vde-schraubendreher satz, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubendreher-Satz, 3065910040, 65910040 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,99* | € 24,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,34* | € 24,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 24,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,38* | € 24,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,77* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|