| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072730006 Herst.-Nr.: 6.1700 EAN/GTIN: 4004625617007 |
| |
|
| | |
| Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen ROTEST® GW 150/4 Ausführung: Die Messeinrichtung ist fest im stabilen Stahlblechtragekasten montiert. Druckpumpe in sich selbst prüfbar, mit Rückschlagventil und Manometer (Ø 60 mm), 0–4 bar, fein skaliert, Genauigkeit 0,1-bar-Teilung. Anwendung: Dichtheitsprüfung von Gasleitungen und -geräten mit Betriebsdrücken bis 150 mbar. Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Hausinstallationen gem. DIN 1988 (TRWI) von 3 bar/150 bar. Belastungsprobe gem. DVGW-TRGI 96 7.1.2 mit Prüfdruck von 1,0 bar. Dichtheitsprüfung mit Wassersäule gem. DVGW-TRI 96 7.1.3 mit Prüfdruck von 150 mbar. Einstellen atmosphärischer Brenner und Gebläsegasbrenner von 0 bis 30 mbar. Flüssiggasprüfung (Niederdruck) mit Prüfdruck gem. TRF 96 9.4 von 40 bis 60 mbar. Flüssiggasprüfung Propan/Butan mit Prüfdruck gem. TRF 96 9.4. von 150 mbar. Lieferumfang: 4-bar-Druckpumpe, Druckbehälter, Gummi-Gebläse, Prüfschlauch, 4 Steckrohre, 5 Gasprüfstopfen Größe 0–2 konisch und 1–2 zylindrisch sowie Einrohrzählerkappe. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Gasleitungsprüfgerät, ROTEST, III, Rohr-Prüfsystem, QR5060689, Prüfgerät, 150, ROTEST®, Universal-Prüfgerät, Rothenberger, Universal-Leitungsprüfgerät, Handwerkzeuge, 150/4, Leitungsprüfgerät, 4004625617007, 3072730006, 72730006 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,13* | € 465,30* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,69* | € 465,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,40* | € 465,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 438,44* | € 470,84* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,90* | € 479,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|