Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.3XL,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.3XL,hellgrau
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.3XL,hellgrau
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.3XL,hellgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1841890908
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1623-193-51/3XL
EAN/GTIN:
     4010365778984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, 41890908, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 33,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 34,42*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,32*
€ 38,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,49*
€ 39,42*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.