| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1842561206 Herst.-Nr.: JN831/dgr/XL EAN/GTIN: 4053901211385 |
| | |
|
| | |
| Sweatshirt Workwear JN831 Ausführung: • Strapazierfähig • Innenseite angeraut • Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss • Baumwolle gekämmt Material: • 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 290 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrün | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unisex sweatshirt, 42561206, Polo-, und, Workwear, Sweatshirt, JN831, Daiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,57* | € 29,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,00* | € 29,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,65* | € 29,33* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,84* | € 29,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|