| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4043849689483 Herst.-Nr.: 13453411-9555-66 EAN/GTIN: 4043849689483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler IMAGE DRESS NEW Jacke mittelgrau/mittelrot Gr. 66 Neue Schulterpassenoptik EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp 2 Brusttaschen mit Patte und Klette Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette Rechts: Stifttasche 2 eingearbeitete Seitentaschen Innentasche Verdeckter Kunststoffreißverschluss Blende mit Druckknöpfen Stehkragen mit 2 Druckknöpfen Ergonomisch geformte Ärmelnähte Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar Rücken mit Bequemlichkeitsfalten Verlängerter Rücken Leasingkoller Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 9555 | Bezeichnung: | IMAGE DRESS NEW DESIGN Jacke | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle, 35% Polyester | Gewicht in Gramm: | 950 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Bundhose, Rundbundhose, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 66, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke, 13453411, IMAGE DRESS NEW DESIGN Jacke, 9555 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 50,16* | € 67,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 54,33* | € 71,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|