| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813049854 Herst.-Nr.: 13245353-9799-66 EAN/GTIN: 4053813049854 |
| |
|
| | |
| Kübler PULSSCHLAG Jacke anthrazit/schwarz Gr. 66 Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert Links: Napoleontasche und Stifttasche 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | PULSSCHLAG Jacke | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 872 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, 13245353, PULSSCHLAG Jacke, 9799 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,07* | € 75,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,87* | € 76,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,77* | € 84,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,86* | € 84,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,68* | € 85,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|