Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Roll-Aus-Regal Tragkraft 3000kg 5 Ebenen, RAL 7016 5000mm Materiallänge
Artikel-Nr.:
     214B-7830102630
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     22810900000096
EAN/GTIN:
     4251765319135
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Ausrollregale
Kragarmregal, doppelseitig, ausziehbar • Rahmen anthrazitgrau pulverbeschichtet • Roll-Aus-Arme orange pulverbeschichtet • Ausziehbar, doppelseitig • Lagerprozess wird durch nur einen Mitarbeiter durchgeführt • 100 % Zugriff auf das Roll-Aus-Fach sichert eine dichte Bestückung • Kein Herauszerren und Hineindrücken • Einlagerung direkt per Hallenkran von oben • Das ausziehbare Kragarmregal ist die optimale Lösung, um schwere Langgut-Materialien werthaltig zu lagern
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
22810900000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Ausführung:
5 Ebenen
Maße B x T x H:
5300 x 1420 x 3000 mm
Tragbäume:
2
Materiallänge:
5000 mm
Nutztiefe Fach/Nutzhöhe Fach:
500/300 mm
Traglast je Fach:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Roll-aus-Regal, kragarmregal beidseitig, Langgutregal, Roll-Aus-Regal, Lagerregal, Regal, 7830102630, 30102630
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15.950,94*
€ 16.326,28*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.082,67*
€ 17.116,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.116,90*
€ 20.369,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.943,56*
€ 20.162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.413,79*
€ 19.532,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.410,89*
€ 19.528,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16.082,67*
€ 19.138,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.