| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102814 Herst.-Nr.: 21120020200096 EAN/GTIN: 4251765313577 |
| |
|
| | |
| Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, 1600 mm • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen, mit Kette gegen Verlust geschützt • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar. Weitere Informationen: | | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 21120020200096 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102814, 30102814 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 415,03* | € 480,61* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,40* | € 480,75* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,56* | € 484,03* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 392,37* | € 484,38* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,51* | € 503,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|