| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102827 Herst.-Nr.: 21120030500096 EAN/GTIN: 4251765313706 |
| |
|
| | |
| Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, 1600 mm • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen, mit Kette gegen Verlust geschützt • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar. Weitere Informationen: | | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 21120030500096 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102827, 30102827 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 497,44* | € 564,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,74* | € 564,84* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,02* | € 570,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 473,28* | € 572,28* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,55* | € 590,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|