Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung geschlossen 2000x150x70 21120310 RAL 7016


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gabelverlängerung geschlossen 2000x150x70 21120310 RAL 7016
Gabelverlängerung geschlossen 2000x150x70 21120310 RAL 7016
Gabelverlängerung geschlossen 2000x150x70 21120310 RAL 7016
Gabelverlängerung geschlossen 2000x150x70 21120310 RAL 7016
Artikel-Nr.:
     214B-7830102832
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     21120031000096
EAN/GTIN:
     4251765313751
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, 1600 mm • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen, mit Kette gegen Verlust geschützt • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21120031000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102832, 30102832
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 522,38*
€ 596,35*
€ 4,90*
ab € 548,63*
€ 613,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,72*
€ 613,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,01*
€ 620,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,40*
€ 641,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 641,14*
€ 762,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 614,81*
€ 731,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 588,59*
€ 700,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 577,10*
€ 686,75
pro Paar
ab 25 Paar
€ 565,56*
€ 673,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 549,40*
€ 653,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.