Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 2500 kg RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 2500 kg RAL 2004
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 2500 kg RAL 2004
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 2500 kg RAL 2004
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 2500 kg RAL 2004
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 2500 kg RAL 2004
Artikel-Nr.:
     214B-7830102984
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20810100000000
EAN/GTIN:
     4251765308801
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm für Gabelstapler, teleskopierbar • Robuste Profilrohr-Konstruktion, verschweißt und verschraubt • Teleskopierbar • Mit 2 Wirbellasthaken • In 7 Stufen in der Länge verstellbar • Arretierung direkt am Lastbaum des Staplers • Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Berechnung der Resttragfähigkeit ist einfacher als bei einer losen Kettensicherung • Zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler, für größere Reichweite Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarmes. Es wird empfohlen, die Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes miteinzubeziehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2004 reinorange
Maße B x H:
520 x 430 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20810100000000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Länge:
670–3665 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Teleskoplader, 7830102984, 30102984
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.034,84*
€ 1.109,62*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.059,51*
€ 1.134,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,16*
€ 1.173,87*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,35*
€ 1.252,41*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.181,05*
€ 1.312,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,35*
€ 1.561,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,73*
€ 1.525,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,17*
€ 1.453,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,12*
€ 1.438,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.184,94*
€ 1.410,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,05*
€ 1.405,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.