Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 5000 kg RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 5000 kg RAL 7016
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 5000 kg RAL 7016
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 5000 kg RAL 7016
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 5000 kg RAL 7016
Kranarm teleskopierbar 670-3665 mm, 5000 kg RAL 7016
Artikel-Nr.:
     214B-7830102990
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20810200000096
EAN/GTIN:
     4251765308863
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm eichinger
kranarm
Kranarm für Gabelstapler, teleskopierbar • Robuste Profilrohr-Konstruktion, verschweißt und verschraubt • Teleskopierbar • Mit 2 Wirbellasthaken • In 7 Stufen in der Länge verstellbar • Arretierung direkt am Lastbaum des Staplers • Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Berechnung der Resttragfähigkeit ist einfacher als bei einer losen Kettensicherung • Zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler, für größere Reichweite Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarmes. Es wird empfohlen, die Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes miteinzubeziehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Maße B x H:
520 x 510 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20810200000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Länge:
670–3665 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Teleskoplader, 7830102990, 30102990
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.332,59*
€ 1.416,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,04*
€ 1.418,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.341,88*
€ 1.426,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,18*
€ 1.514,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.499,87*
€ 1.672,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,64*
€ 1.990,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,06*
€ 1.961,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,50*
€ 1.865,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,80*
€ 1.838,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.509,29*
€ 1.796,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,87*
€ 1.784,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.