| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103005 Herst.-Nr.: 20840400000097 EAN/GTIN: 4251765309099 |
| |
|
| | |
| Lasthaken-Aufsatz für 2 Gabelzinken • Aufstecktaschen für Gabelstaplerzinken • Mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken • Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen • Sicherheitslasthaken für 2 Zinken mit Steckbolzensicherung • Inklusive drehbarem Wirbelhaken • Einsetzbar mit dem Stapler Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5010 enzianblau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 20840400000097 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Maße B x T x H: | 735 x 940 x 320 mm | Tragkraft: | 5000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 490,71* | € 560,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 495,52* | € 567,10* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,89* | € 571,38* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,75* | € 572,58* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,03* | € 596,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|