Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm transparent
Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm transparent
Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm transparent
Artikel-Nr.:
     214B-7830405440
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439103114
EAN/GTIN:
     5733439103114
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schublade für Serie 250 • Gefertigt aus Polypropylen (PP) • Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150 Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. • Kann durch Einsätze (A-6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) und Einsatz-Sets bestückt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
0,27 kg
Farbe:
transparent
Typ:
250-3
Herstellerartikelnummer:
103114
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Maße B x T x H:
320 x 240 x 57 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, KleinteilemagazinSchubladenmagazin-Zubehör, Schubladen, Schubladenmagazine, Schubladenmagazin-Zubehör, Ersatzschublade, für, Schublade, Drehturm, Kleinteilelagerung, Magazine, Lagersysteme, Ersatzschubladen, Schubladenmagazin Ersatzschublade, 5733439103114, 7830405440, 30405440
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,71*
20 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,61*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,38*
€ 12,02*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,28*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 9,39*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107822
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.