| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602188 Herst.-Nr.: RMH30 EAN/GTIN: 8013429802119 |
| |
|
| | |
| Ringmuttern GK 8 • Ringmuttern aus hochfestem Metall, rot lackiert • Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Tragfähigkeit: | 12000 kg | Maß A: | 60 mm | DxL: | M30 mm | Maß E: | 24 mm | Maß H: | 109 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,35* | € 44,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,62* | € 44,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,66* | € 45,01* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,43* | € 46,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,50* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|